マグネットソフトケース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07573046 品番 CR-MGB6-W
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

書類を汚さず、ピタッと貼り付け。マグネットとカードケースが一体化。汚さず傷めず書類を貼れます。裏面は全面マグネット仕様。出し入れしやすいソフトタイプです。

サイズB6判 仕様裏面マグネット付 材質軟質塩ビ製 厚さ(mm)1.2 外形寸法(横×縦)(mm)196×137 内寸法(横×縦)(mm)190×134

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:327

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-15
用途:
店舗内の連絡事項掲示
飲食業

以前100均に売っていましたが廃番となっており購入しました
ソフトケースなので用紙も入れやすくとても便利でした

対象商品:
07573003
2017-01-05
用途:
掲示用
アリーア メディカル株式会社 様

他社製品よりも安価で、機能については全く劣らない良い商品でした。

対象商品:
07573003
2017-02-27
用途:
忘れてはいけない出張の張り紙をいれる

出し入れするのに少し不便で、無理するとやぶれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする