商品画像

WC-S8061AC 電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA 07573137 WC-S8061AC 電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA 07573137 WC-S8061AC 電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA 07573137 WC-S8061AC 電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA 07573137 WC-S8061AC 電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形) ELPA 07573137

電池を使わないワイヤレスチャイムセット 防雨 押しボタン送信機 ワイヤレス 電池不要 IPX4(防沫形)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07573137 品番WC-S8061AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,699
販売価格(税別)
4,272

電源:受信器 AC100V 50/60Hz
防水押しボタン送信器 押す力で発電(電池不要)
定格消費電力:2W(受信器)
音量:約80dB/50cm ※音量最大時
周波数:314.8MHz(特定小電力機器)
IDコード:約100万通り
電波到達距離:見通し 約90m
使用温度範囲:0℃〜40℃
外形寸法(約):受信器 幅83×高さ82×奥行32(mm)(最大値)
防水押しボタン送信器 直径75×高さ42(mm)(吸盤含まず)
質量:受信器 約81g
防水押しボタン送信器 約89g(吸盤含まず)
保護等級:IP67(耐塵・防浸形)(防水押ボタン送信器)
付属品:吸盤取付用シール1枚

用途
配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単
受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。
押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。
電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知・連絡用に最適です。
IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。
送信器1台に対して受信器は何台でも登録可能です。
お好みで設定できる8種類の報知音。
来客音:1ピンポン(高音)2回
2ピンポーン(低音)2回
3コンビニ入店音
緊急音:4ウーウーウーウー(サイレン)
人の声:5お部屋に来てください。お部屋で呼んでいます。
6お風呂に来てください。お風呂で呼んでいます。
7トイレに来てください。トイレで呼んでいます。
8お客様がお見えでございます。
受信時に受信器のランプが点滅してお知らせ。
常時点灯も可能なので常夜灯としても使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする