クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の PCアクセサリー
クラウン[事務用品]の PCバッグ/キャリングバッグ
クラウン[事務用品]の カジュアルPCバッグ
カジュアル・ビジネスバッグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07574236
品番
CR-BB75-B
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ホックで収納スペースを調整できる折りたたみ式仕切付き。
仕様
前面/内側=ファスナー付ポケット/携帯電話ポケット/内部折タタミ式仕切
ショルダーベルト付
特性
2WAY
材質
ナイロン製
厚さ(mm)
95
質量(kg)
1.05
色
黒
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
420×320×110
内寸法(横×縦)(mm)
400×300