クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 文房具
クラウン[事務用品]の はさみ/ペーパーカッター
クラウン[事務用品]の カッターマット
カットシート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
A4判
注文コード
07574516
品番
CR-CT40-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,350
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
切り跡が目立たない3層張り。カッターの刃をソフトに受けとめ、滑りをストップ。表面に凹凸が付きにくい仕様。
サイズ
A4判
仕様
裏面も使用可能
材質
(表/裏)青色軟質PVC製、(中芯)硬質再生PVC製(3層張厚)
目盛(mm)
表面20(裏面は無地)
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
300×220×3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07574516
CR-CT40-BL
60875098
CR-CT40N-BL
カットシート
クラウン[事務用品]
1枚
¥
1,398
税込
¥
1,538
品番が変更になりました