画像準備中

カットシート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズA3判 注文コード07574525 品番CR-CT45-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,580
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

切り跡が目立たない3層張り。カッターの刃をソフトに受けとめ、滑りをストップ。表面に凹凸が付きにくい仕様。

サイズA3判 仕様裏面も使用可能 材質(表/裏)青色軟質PVC製、(中芯)硬質再生PVC製(3層張厚) 目盛(mm)表面20(裏面は無地) 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)450×300×3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07574525 CR-CT45-BL 60875378 CR-CT45N-BL 画像準備中 カットシート クラウン[事務用品] 1枚 2,598 税込2,858 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする