ハイバンド(輪ゴム)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500g) 注文コード 07574893 品番 CR-BD16-5-AM
参考基準価格(税別)¥1,960 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

不純物を含まず優れた伸張力。

番手#16 折径(mm)60 切り幅(mm)1.1 内径(mm)38 材質天然ゴム アメ色

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:475

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-12
用途:
薬のヒートをまとめる時に使用
株式会社メディカルかるがも 様 (医療・福祉・介護関連業)

しっかりしていてつかいやすいです。箱の色も目立つので区別しやすいです

対象商品:
07575112
2022-07-24
用途:
機械のメンテナンス

当方の作業では特段、伸縮・強度共に申し分ないです。

対象商品:
07574936
2020-07-11
用途:
種々の固定
教育・研究機関

普段見かけないサイズが欲しくて購入.小径で幅が広めなので,しっかり止まります.

1人が参考にしています
対象商品:
07574954
2019-09-19
用途:
自作模型の回転伝送
その他業種

一回り大きい輪ゴムがなかなか見つからなくて困ってましたが、さすがモノタロウさんで見つけることができ、ギヤの回転伝送ができました。品質も良く、経時変化もなく快調に使ってます。もうひとまわり大きいものがあるとさらに自由度が上がります。

1人が参考にしています
対象商品:
07574936
2019-10-03
用途:
止め作業

沢山使うので、太い輪ゴムの大箱は有りがたい!
満足です。

対象商品:
07575085
2019-07-26
用途:
いろんなものをまとめるために
ホビーバルーンハルル 様 (卸売・小売業)

とても丈夫。丈夫な輪ゴムは案外伸びなかったりしますが、伸縮性もあり使いやすいです。

対象商品:
07574866
2019-03-22
用途:
メンテナンス用として
教育・研究機関

手巻き腕時計用ワインディングマシンの替えベルトとして購入しました。

今のところ良く稼動してくれているので問題ありません。

良い商品だと思います。

対象商品:
07574988
2018-12-14
用途:
製品の小箱に修理伝票つけるときハイバンド(輪ゴム)を使用しています。
製造業

輪ゴムがちょうどよい大きさなので毎日使用しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする