ダルマ画鋲

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(16本) 注文コード 07575898 品番 CR-GB108-R
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

抜き穴が目立たない、針径0.9mm。

針長(mm)11 タイプダルマタイプ 材質再生材使用、ステンレス、スチロール製 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:336

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-20
用途:
書類の掲示

内容量が多いのにこの価格はお得です!
ただ蓋の開け閉めがしにくい所が気になります‥

2024-12-17
用途:
付けはずしも楽々
株式会社遠藤製作所 様 (製造業)

昔の画びょうより断然ダルマ式がいい!さすのも外すのも楽々

対象商品:
07575864
2020-04-30
用途:
イベントのポスター貼りに。

イベントのポスター貼りに、頭が丸くて目立たない透明なのが欲しかったので、最適でした。

対象商品:
07575873
2016-07-13
用途:
社内の掲示板に 使います
豊洋コンクリート株式会社 様 (製造業)

掲示資料が沢山あって、安価でよかったです。

対象商品:
07575864
2016-04-04
用途:
掲示板

掲示板に使用。止め、外す時に指先が痛くならない、落としても見つけ易いと結構、重宝しています。ただ、ケースが少し変形していて蓋がしっかりと閉まらない為、いつも少し開いた状態です。ちょっと残念です。

対象商品:
07575898
2018-01-14
用途:
屋外掲示板

屋外の為、錆びない(はずの)ステンレス針の商品を購入しました。刺さりは問題なし、錆びはまだわかりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

画鋲・ピンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/thumbtack/
2023-02-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「掲示用小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする