クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 掲示用品
クラウン[事務用品]の 掲示用小物
クラウン[事務用品]の マグネット用品
カラーマグタッチ角形
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
色
黒
注文コード
07576022
品番
CR-MG33-BX10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,150
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
色
黒
保持枚数
6枚
材質
再生ABS製
直径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
30×30×8