クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 掲示用品
クラウン[事務用品]の 掲示用小物
クラウン[事務用品]の マグネット用品
カラーマグタッチ角形
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
07576065
品番
CR-MG33-WX10
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
使い分けられる便利さ。豊富な色、サイズ、形。
色
白
保持枚数
6枚
材質
再生ABS製
直径(Φmm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)
30×30×8