ペーパーロック

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 07576783 品番 CR-PR87-AL
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

紙を傷めず、カンタン抜き差し。隙間に差し込み、しっかり固定。

仕様両面テープ付 材質アルミ製 綴じ枚数5 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)870×31×16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:323

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07576765
2023-01-19
用途:
これ便利です
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

思ったより小さいけど それが良かった パソコン画面の枠に貼ってとても便利です

対象商品:
07576765
2022-12-03
用途:
ポスター設置
有限会社中村綜合食品 様 (卸売・小売業)

マグネットと両面テープが付属されていて設置場所を選ばずに使えて便利です。

対象商品:
07576774
2021-09-29
用途:
オーダー票の貼付け
長峰製茶株式会社 様 (飲食業)

使っているオーダー票が薄いため、紙を差し込みにくく、うちでは使い物になりませんでした

対象商品:
07576774
2019-03-27
用途:
ホワイトボードに資料を取り付ける。
株式会社原田電業社 様 (建設業・工事業)

他のメーカーのものも使いましたがこの商品の良いところは左右の端部が袋になっていないので これを複数横並びで100mm程度の間隔にすると
A4用紙を横並びに掲示できる。
またマグネットが強いので 下に一枚A2の資料を貼ってその上にこの商品を並べて A4用紙を掲示しています。端部が開いているのがポイントです。

対象商品:
07576783
2019-02-20
用途:
自宅で机の横の壁に取付て、書類などをはさむ。
株式会社アーキ・ブレイン 様

急ぎの書類などを机の横に取り付けたレールにはさんで使用しています。
書類の処理が早くなったような気がします。
以前は、他の資料と混ざって、紛失や探すのに時間がかかっていたことを思うと
とても助かっています。

対象商品:
07576765
2018-03-19
用途:
キッチンにてレシピの確認

妻の希望で、お店の用な『ワンアクションで伝票を挟む事ができる物が欲しい』との事で購入。
使用感は、最高!
手放しでレシピが確認出来るのでとても便利です。

対象商品:
07576765
2018-04-24
用途:
メモはりつけ

冷蔵庫にメモや請求書を張り付けています 片手ではれるので便利です
もう少し安ければ再購入します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする