ニューマグネット・クリップ

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 07576966 品番 CR-MG52-SL
参考基準価格(税別)¥170 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169

磁力も、挟む力も超強力。

特性超強力 材質 タイプ目玉 耐荷重(kg)0.5 本体寸法(mm)W51×H50×D30 綴じ枚数60 クリップ幅(mm)52 磁石寸法(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:334

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07576957
2023-10-04
用途:
冷蔵庫の予定表などの貼付に使用。
その他業種

小型ですが、磁石も強力で今まで使用していたものより使い勝手も良く満足できる商品でした。

対象商品:
07576957
2022-02-11
用途:
書類掲示
株式会社エネックス 様 (運輸・通信業)

普段使い慣れている目玉クリップにマグネットがついているだけのものなので使いやすさ抜群です。小ぶりですがしっかりホールドできます。

対象商品:
07576957
2020-02-06
用途:
ボ-ドに書類も止めておくため
建設業・工事業

ホワイトボ-ドに領収書などの書類を仮に取り付ける為に使用しています。テ-ブルの書類は忘れる事がありましたが日付の所に貼り付けて置けば間違いありません。

対象商品:
07576966
2020-03-13
用途:
マグネット弱め
自動車・二輪車・自転車関連業

少しマグネットが弱めですが…サッと取り外せるので、そういった用途としては良いです。

対象商品:
07576957
2019-05-15
用途:
pH電極校正等メンテナンス時

ポカミス防止(切り忘れ、戻し忘れ防止)に有効。
他にも色々使えそう。

対象商品:
07576957
2018-11-17
用途:
受注内容、作業指示を工場に貼り付けるため
製造業

いままでこの形はどうなんだろうと思って避けていましたが、価格が安かったのと、作業伝票1〜3枚を挟むのに、これならいいかも?と思いチャレンジしました。
かなり迷って購入しましたが、とても使いやすいです。挟む力は通常の目玉クリップよりやや弱いかも?という気はしますが、コピー用紙4枚まではまったく問題ありません。紙を挟んで、棚の枠組み(鉄筋)に貼っておくと、どんな作業がはいっているかすぐ分かって便利です。

対象商品:
07576966
2020-04-24
用途:
簡易的な雨除け

本来の用途とは違いますが、雨降りの時、車のハッチを開けると左右から雨が滴るので適当な大きさのビニールシートをクリップで挟んで、車体にくっつけて一時的な雨除けに使おうと思いましたが、磁力が想像よりかなり弱かったです。事務用品としては超強力になるのでしょうか。

対象商品:
07576966
2018-07-30
用途:
管理書類の掲示に使用
製造業

クリアフォルダに書類を入れてクリップで挟んでホワイトボードに付けています。
クリップの保持力はそこそこだが、クリアフォルダ3つに書類をそこそこ入れると、マグネットが弱くずり落ちてしまう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする