※使用例

1300 ライトイーグル アトム 07581637 1300 ライトイーグル アトム 07581637 1300 ライトイーグル アトム 07581637

ライトイーグル

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 07581637 品番 1300
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は599円となります。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

すべり止め部材にセラミック粒子を採用し、油に対するすべり止め効果を向上させたので、スパイクのようなグリップ力でがっちり掴めます。
しかも軽くて使いやすい。
抗菌防臭加工を施し、イヤな臭いや細菌などの繁殖を防ぎ、清潔に快適に作業が出来ます。
細かい作業のときに指先がだぶつかないよう、少し短めに設計されています。
環境にやさしいニトリルゴムと純綿を使用していますので、燃やしてもダイオキシンを発生させません。

用途
油を扱う作業全般
土木建設業、農業、水産加工など
サイズM 全長(cm)26.5±1 中指長(cm)7.4±0.5 手の平幅(cm)11.2±0.3 手のひらまわり(cm)22.4±0.6 材質ニトリルゴム グリーン 厚さ(mm)1.18 入数(双)1 機能抗菌防臭 仕様裏布付き トラスコ品番813-6756 質量(g)83 タイプソフトタイプ 材質(裏)純綿メリヤス 材質(表)ニトリルゴム 材質(樹脂部)セラミック粒子

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:72

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07581646
2025-12-12
用途:
ごみ回収
サービス業

使い心地良く作業しやすのでリピートしています。
現場からの評判もよいです。

2025-01-22
用途:
機械メンテナンス
有限会社マンタニ商会 様

少々ゴアゴアした装着感ですが、丈夫で長持ちコスパ良しです。

対象商品:
07581637
2020-08-04
用途:
工場で使う
製造業

この商品は前にも使用した事があるので耐久性は知ってますが、消耗品なので少しでも安いほーが良かったのでこちらで購入・・耐油性だし、着用した時の柔らかさも抜群だし良い商品だと思います!

対象商品:
07581621
2017-07-13
用途:
有害鳥獣駆除 鹿罠の設置及び設置環境のメンテナンス
有限会社 安売り王 イレブン 様

いろいろ使用しましたが、これが一番手にフィットして使いやすい
強度も他に使用した手袋より長持ちする気がします

対象商品:
07581637
2020-01-20
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

数年使っても硬くならないので、穴があくまで使っています。

対象商品:
07581646
2017-05-22
用途:
清掃作業

柔らかくて丈夫で洗いやすく使いやすい。非常に重宝しています

対象商品:
07581655
2016-01-26
用途:
土木作業
有限会社横地建設 様 (建設業・工事業)

生地も薄めでしなやかなのでゴム手袋にありがちなごわごわ感が無く細かい作業もやりやすいです。また、自分は手が大きいので手首を絞ってあるゴム手袋は脱着がしにくくて嫌なので、手首の絞りが少なめなのでこの手袋をいつも使用しています。

対象商品:
07581646
2014-10-19
用途:
防錆油の付いた部品を加工機にセット/リセットする作業に使っています。

素材が柔らかく物を掴んだ時のフィット感が良い。長時間、使用しても蒸れが少ない。
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
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする