クラウン[事務用品]
クラウン[事務用品]の 布テープ
クラウン布テープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
07582198
品番
CR-NT50N-OC(CR-NT50)
参考基準価格(税別)
¥510
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.21
基材
ポリラミスフ
粘着剤
ゴム系(無溶剤)
仕様
日本製
材質
(巻芯)古紙使用
寸法(幅Wmm×長さLm)
50×25
RoHS指令(10物質対応)
対応