商品画像

サイクロンウォッシャー ヘッド部

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07583479 品番XGZ0229
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

サイクロンウォッシャー(G1135BK)のヘッド部補修部品です。
先端はネジ式で接続が可能です。

トラスコ品番695-7901 長さ(mm)160 幅(mm)120 奥行(mm)40 使用圧力(MPa)0.7 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12〜15 適合寸法(外径×内径)(Φmm)【ホース】12〜15×21まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07583479
2026-02-10
用途:
洗車
その他業種

元々あったタカギ散水ノズルの改良として購入しましたが、とても良い商品でした。

対象商品:
07583479
2025-05-24
用途:
タカギ 散水ノズルの改造
サービス業

まだ組み合わせていませんが、早く組み合わせて洗車がしたいです。

対象商品:
07583479
2025-04-29
用途:
洗車用

洗車用に購入しました。やっぱりタカギ製、高圧洗浄機要らずです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする