曜日別特売
OVDS-0037 超硬Vドリル 大見工業 07590125

OVDS-0037 超硬Vドリル 大見工業 07590125
OVDS-0037 超硬Vドリル 大見工業 07590125

超硬Vドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)3.7注文コード07590125品番OVDS-0037
参考基準価格(税別)¥15,450販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。
加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。
高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。
Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。
刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。
シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。
Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。

ドリル径(Φmm)3.7溝長(mm)25全長(mm)65シャンク径(Φmm)4.0仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般刃径公差+0.007~+0.004RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする