VシリーズΦ3mmシャンク2枚刃CBNショートシャンクロングネックボールEMVCBN-LBSF20015-0045

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可3日以内出荷とは
この商品は11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
07594391
品番
VCBN-LBSF20015-0045
参考基準価格(税別)¥32,690販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした「VCBN シリーズ」に超仕上用ロングネックボール”VCBN-LBSF”を新しくラインナップしました。
高品位な仕上面を実現し、磨き工程短縮に貢献します。
(VCBN シリーズは、Φ3 シャンク/h4 公差×全長35mm 仕様です)

用途
対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼
注意
※シャンクテーパー角は目安です。
※ワークとの干渉が必要な場合は必ず実測して確認してください。
※シャンク部とワークの接触にご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする