70ML ネイラオイル MAX(マックス)[事務用品・工具] 07601400

ネイラオイル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07601400
品番
70ML
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939

防錆・潤滑オイルです。
性能を高め、より長持ちをさせます。
エアポンプ式で注油が簡単です。
スーパーネイラにも使えます。

用途
ネイラ用防錆・潤滑オイル。
仕様
エアポンプ式詰替タイプ
種類
オイル:タービン油2種ISO,VG32(JISK2213)
危険物の類別
非危険物
オイル量(mL)
70

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする