245ML 刃物椿油 スプレー式 藤原産業 07601531

刃物椿油 スプレー式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
07601531
品番
245ML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
¥919

刃物のお手入れに最適です。
無臭の不乾性油ですので調理用包丁のお手入れ保存にも最適です。

用途
刃物の保護、精密機械の潤滑とサビ止め。
仕様
スプレー式
材質
椿油
容量(mL)
245
危険物の類別
非危険物

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする