TS-20 ガソリン携行缶 田巻製作所 07601777

TS-20 ガソリン携行缶 田巻製作所 07601777
TS-20 ガソリン携行缶 田巻製作所 07601777

ガソリン携行缶

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
07601777
品番
TS-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898

長距離ドライバー、家庭、職場、農耕、小型船舶等の補助燃料の携行缶で、特に安全性を第一に考えた商品です。
日本製ですので、安心してご使用頂けます。
内面は亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので、防錆耐性に優れています。
鋼製ドラム構造の口金を使用しています。
エア抜き、給油口の開け閉めは給油ホースの根元についているレンチで行います。

用途
長距離ドライブ、工事現場、小型船舶、一般家庭用でガソリン持ち運び。
仕様
危険物保安技術協会試験確認済
材質
内面;亜鉛処理鋼板,外装;メラミン焼付塗装
質量(g)
4200
容量(L)
18
危険物の類別
非危険物
注意
※ガソリンは揮発しやすく、非常に引火性が高いので、火気のある場所では絶対に使用しないで下さい。規定量以上はいると使用時にエアー抜部分よりガソリンが噴き出て大変危険です。缶に給入する時は、残りのガソリンを全部抜いてからご使用下さい。缶から給入するときは、気温の変化等により相当の圧力が掛かりますので、エアー抜を左に少しずつ回し、徐々に空気を抜くようにし下さい。この時エアー抜部分より僅かにガソリンが流出する事もあります。
※必ず水平な場所で行って下さい。エンジン等がついているものに給油する時は、引火する恐れがある為、スイッチを切ってから行って下さい。給油前に人体に溜まった静電気を放電させてから、充分注意して給油して下さい。口金、エアー抜、ノズルにOリングが付いていますので、ドラムレンチで手の先ほどの力で確実に締め付けて下さい。
※密閉容器の為、運搬、保管場所は直射日光を避け風通しの良い所をお選び下。さい。特に温度の上昇する恐れのある場所や、温度差の著しい所には保管しないで下さい。使用後、ノズルは付着したガソリンを拭き取り、収納して下さい。長期間に缶の材質にサビが発生し、広がりが見られるようでしたら使用を中止して下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン・軽油携行缶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする