ガソリン携行缶
長距離ドライバー、家庭、職場、農耕、小型船舶等の補助燃料の携行缶で、特に安全性を第一に考えた商品です。
日本製ですので、安心してご使用頂けます。
内面は亜鉛処理鋼板、外装はメラミン焼付塗装仕上げですので、防錆耐性に優れています。
鋼製ドラム構造の口金を使用しています。
エア抜き、給油口の開け閉めは給油ホースの根元についているレンチで行います。
- 用途
- 長距離ドライブ、工事現場、小型船舶、一般家庭用でガソリン持ち運び。
- 仕様
- 危険物保安技術協会試験確認済
- 材質
- 内面;亜鉛処理鋼板,外装;メラミン焼付塗装
- 質量(g)
- 4200
- 容量(L)
- 18
- 危険物の類別
- 非危険物
- 内容量
- 1個
注意
※ガソリンは揮発しやすく、非常に引火性が高いので、火気のある場所では絶対に使用しないで下さい。規定量以上はいると使用時にエアー抜部分よりガソリンが噴き出て大変危険です。缶に給入する時は、残りのガソリンを全部抜いてからご使用下さい。缶から給入するときは、気温の変化等により相当の圧力が掛かりますので、エアー抜を左に少しずつ回し、徐々に空気を抜くようにし下さい。この時エアー抜部分より僅かにガソリンが流出する事もあります。※必ず水平な場所で行って下さい。エンジン等がついているものに給油する時は、引火する恐れがある為、スイッチを切ってから行って下さい。給油前に人体に溜まった静電気を放電させてから、充分注意して給油して下さい。口金、エアー抜、ノズルにOリングが付いていますので、ドラムレンチで手の先ほどの力で確実に締め付けて下さい。
※密閉容器の為、運搬、保管場所は直射日光を避け風通しの良い所をお選び下。さい。特に温度の上昇する恐れのある場所や、温度差の著しい所には保管しないで下さい。使用後、ノズルは付着したガソリンを拭き取り、収納して下さい。長期間に缶の材質にサビが発生し、広がりが見られるようでしたら使用を中止して下さい。
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ






















![詰換用オイル1L MAX(マックス)[事務用品・工具] 詰換用オイル1L MAX(マックス)[事務用品・工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07601811-261118-02.jpg)
