その他PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。
材質チューブ:ゴム、ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅製ベース、プラスチックボディー
回転数(min-1[r.p.m])600〜2800
定格電圧(V)ファン:12、ポンプ:12
定格電流(A)ファン:0.25、ポンプ:0.39
型番SST-XE360-4677
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394、液冷ブロック:78×25×118
モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3400±10%
適合ソケット応用:Intel LGA4677 (CPU Carrier は含まれていません)
コネクタファン:4 Pin PWM、ポンプ:3 pin
ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120
ノイズレベルファン:46dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
チューブ長さ(mm)460
流量ファン:87.72CFM
最大風圧(mmH2O)ファン:3.09