曜日別特売
J-565 J-565 ジョイステーション ワンタックフィッシング(春夏用) コーコス信岡 07603233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

J-565 J-565 ジョイステーション ワンタックフィッシング(春夏用) コーコス信岡 07603233
J-565 J-565 ジョイステーション ワンタックフィッシング(春夏用) コーコス信岡 07603233
J-565 J-565 ジョイステーション ワンタックフィッシング(春夏用) コーコス信岡 07603233
J-565 J-565 ジョイステーション ワンタックフィッシング(春夏用) コーコス信岡 07603233
J-565 J-565 ジョイステーション ワンタックフィッシング(春夏用) コーコス信岡 07603233

J-565 ジョイステーション ワンタックフィッシング(春夏用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
色ネイビー
ウエスト(cm)73
内容量1本注文コード07603233品番J-565
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
¥4,790

厳しい性能基準(JIS T8118)をクリアした、優秀素材のウェアです。
不快なパチパチやまとわりつきを解消しました。またチリ・ホコリの付着や可燃性物質などへの引火・爆発を防止。パソコンや通信機器の誤作動・雑音発生も防ぎます。
静電気トラブルなどを防止し、危険な現場での安全をより高いレベルで確保します。
ハイレベルな制電性を実現。
静電気トラブルの危険から守る。

仕様
内ポケット
ベルト固定フック
ベルトループ
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
混率(%)
ポリエステル60
綿40
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
73
色
ネイビー
種別
ワンタックフィッシング
材質
ソフトバーバリー
シリーズ
ジョイステーションシリーズ
対応シーズン
春夏
アズワン品番
64-4492-36
裾上げ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする