SilverStone 外部3.5ベイを使用する2.5インチドライブ×2用ホットスワップベイ SST-FS202B

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07603551 品番SST-FS202B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

1つ3.5インチスロットの中で、二つ2.5インチSAS/SATA 6 Gbit/sハードディスクを入れられます。
・全てのハードディスク溝は金属キーロック一本を付いていて、安全性を高くなりました。
・完璧なヘアラインオールアルミボディ
・全てのハードディスク状態独立LED指示灯
・完全にホットスワップ機能を支援できます
・トレイ、ネジなしのデザイン

仕様●ドライブサポート:2×2.5インチ SAS/SATA HDD 或は SSD●ハードディスクのドア安全:三角形金属キーロックデザイン 材質アルミニウム、フロントフレーム上プラスチックボタンがあります 質量(kg)実質量:0.39 ブラック 型番SST-FS202B 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101.5×25.4×146 適合場所3.5インチハードディスク溝x1 対応2.5インチ インターフェース7-Pin SATA コネクタx 2 或は SASの主な通路コネクタ コネクタ電源:SATA 15-Pin x 1 データ転送速度6 Gbit/sまで(ハードディスクの伝送速度によって) RoHS指令(10物質対応)対応 2 インジケータ【LED】電源:緑、アクセス:オレンジ点滅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする