スリーラスター 塩害対策用長期防錆剤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
この商品は色など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
色
クリア
注文コード
07604586
品番
TB6154-480ml
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

ワックスを主成分とした塩害対策用長期車体防錆剤で、洗車後直ちに塗布することが可能なため、作業効率が優れています。
噴霧しても流れにくく、塗膜が薄くなりやすい角部分などでも十分な膜厚が得られます。
乾燥後は柔軟性があり、なおかつベタつきが少なく、多少の傷がついても自己修復性があるため、錆から車を守ります。
エアゾール式です。
自己修復性のある柔軟な皮膜を形成する、ワックス系の長期車体防錆剤です。
融雪剤・海水による塩害、酸性雨などによる発錆を長期間防止します。
乾燥後はベタつきも少なく耐熱性が良好です。
洗車後直ちに塗布でき、作業効率も良好です。

用途
自動車の車体下回り部分の塩害対策用長期車体防錆
トラスコ品番
721-7171
色
クリア
容量(mL)
480
容器仕様
エアゾール式
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.48mL
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする