7.2GbpsデュアルバンドWi-Fi 7:高速で安定した接続を可能にします。510G&2.5G有線接続:10Gbps WAN/LANポートx1・2.5Gbps WAN/LANポートx1・1Gbps LANポートx3を搭載し、高速なデータ通信を実現します。3柔軟な設置方法:縦、横、壁掛けなど自由に置くことができるため、スペースも節約できます。EasyMesh:EasyMesh技術と互換性のあるネットワーク機器と連携させることで、シームレスなメッシュWi-Fi環境を構築することも可能です。7かんたんセットアップで手軽に利用:Tetherアプリを使えば、ネットワーク管理も楽々です。TP-Link HomeShield:TP-Linkのセキュリティサービスが、ご家庭のネットワークを様々なサイバー攻撃から守ります。6優れた互換性:全Wi-Fi世代と幅広いインターネットサービスプロバイダーに対応しています。