デュアルバンド-高速のWiFi 6テクノロジーに対応し、両バンドで合計3000Mbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を実現します。壁掛け可能-テーブルや棚への据え置きに加えて、付属のアクセサリーを使用した壁面や天井への設置も可能です。PoE対応-PoE(Power over Ethernet)に対応しており、容易に展開が可能です。2.5Gbpsポート搭載-2.5Gbpsと1Gのポートを各1ポート搭載。AIメッシュ-ネットワーク環境を賢く学習し、各ご家庭に合った理想的なWiFiを提供します。高い互換性-WiFi 6以前のWiFi規格や、ほかのDecoシリーズとの互換性も有しています。TP-Link HomeShield-包括的なネットワーク保護・堅牢な保護者による制限・リアルタイムのIoT保護等でセキュリティを強化します。かんたん設定:Decoアプリの画面表示に沿って進めるだけでOKです。