WiFi 6テクノロジー対応:旧規格と比べて高速・低遅延・接続可能台数が向上したWiFi 6はWiFi接続の快適性をさらに向上させます。超高速AX3000 WiFi:最大3.0Gbps(2402Mbps + 574Mbps)の速度を提供し、高速ブラウジング・ストリーミング・ダウンロードも同時に楽しめます。壁掛け可能:Archer AX3000はスタンドが付属しており、縦置きと壁掛けに対応しているので省スペースで設置可能です。IPv6 IPoE(IPv4 over IPv6)対応:v6プラス・OCNバーチャルコネクト・DS-Liteに対応しており、回線の混雑を回避した高速通信が可能になります。遠くまで届く:ビームフォーミングに対応したデュアルバンドハイゲインアンテナを4本内蔵しており、広範囲をカバー可能です。省電力:TWT(Target Wake Time)機能が対応端末の電力やバッテリー消費を抑えてくれます。TP-Link HomeShield:セキュリティサービスが標準搭載されており、最新のサイバー脅威から守ります。
かんたん設定:「Tetherアプリ」を使用すれば、たった数分で初期設定が完了します。従来規格にも対応:下位互換性があるので、WiFi 6に対応していないデバイスもこれまで通り接続できます。