SILVERSTONE 全高66mmLGA1700向けロープロファイルCPUクーラー SST-AR09-1700

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07608898 品番SST-AR09-1700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

・本のΦ6mmヒートパイプおよび優れた熱伝導効率を有するアルミニウムフィン
・ヒートパイプ・ダイレクト・コンタクト(HDC)技術
・バックプレーン付きスプリングネジブラケット付属
・60mmデュアルボールベアリングPWMファン
・Intel LGA1700と互換

材質アルミニウムフィン装備で銅製のベースおよびヒートパイプ 質量(g)実質量:323 定格電圧(V)ファン:12 ベアリングファン:デュアルボールベアリング 定格電流(A)ファン:0.35 型番SST-AR09-1700 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×66×88 適合ソケット応用:Intel LGA1700 コネクタファン:4 Pin PWM ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×25×60 ノイズレベルファン:18.02〜42.5 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量ファン:27.9CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:4.83 ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200〜5000 MTTF(時間)ファン平均故障間隔:70000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする