SilverStone CPUクーラー AMD Socket SP5対象高性能トリプル120mm オールインワン液冷クーラー SST-XE360-SP5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07608986 品番SST-XE360-SP5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

・大型マイクロチャンネル銅製ベースプレート装備のニッケルメッキ銅製ウォーターブロック
・ラジエーターに統合されたポンプ水
・アルミ合金製キャビティポンプが全体構造を強化
・3相・6極モーター設計採用
・3 x 120mm ラジエター適合型冷却ファン

材質ラジエーター:アルミニウム、液冷ブロック:銅ベース、アルミニウムボディ 備考PUMPに電力を供給するヘッダが、安定した12Vを提供することを確認してください。マザーボードのBIOSからPWM/DCモードをオフにするか、全速に設定するようお勧めいたします。 定格電圧(V)ポンプ:12、ファン:12 定格電流(A)ポンプ:0.38 型番SST-XE360-SP5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:120×28×394 モーター回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:4,000 ±10% 適合ソケット応用:AMD Socket SP5 コネクタポンプ:3Pin、ファン:4 pin PWM 材質(チューブ)ゴム ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×25×120 ノイズレベルファン:46 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 チューブ長さ(mm)400 流量ファン:87.72CFM 最大風圧(mmH2O)ファン:3.09 ファン回転速度(min-1[r.p.m])600〜2800

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする