曜日別特売
SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609449

SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609449
SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609449
SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609449
SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2 SILVER STONE(シルバーストーン) 07609449

SILVERSTONE PSU延長ケーブル 超柔軟 1 x EPS12V 8pin (4+4) SST-PP07E-EPS8W-V2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード07609449品番SST-PP07E-EPS8W-V2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

・0.08mm高純度銅線
・優れた耐久性および柔軟性に富む高密度ナイロン編込み
・酸化防止フィルムコーティングの錫メッキ脱酸素導線
・各ワイヤーは個別にスリーブ付き
・全機種のPSUと互換
・各延長ケーブルには4つのケーブルコームが含まれています
・耐熱性のケーブルおよびコネクタハウジング
・16AWG高電流容量のケーブル

仕様ワイヤーゲージ:16 AWG長さ(mm)300(11.81)型番SST-PP07E-EPS8W-V2コネクタ1×8 ピン (4+4) EPS コネクターRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする