SilverStone 4K UHD対応Type-C用HDMI変換アダプタ(DisplayPort Altモード) SST-EP07C-E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07610149 品番SST-EP07C-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

・ USB 3.1 Type-C入力およびHDMI出力に対応
・ DisplayPort 1.2 Altモード用のフレキシブルなUSB 3.1 Type-Cスイッチング対応
・ レーン毎のデータ転送速度は5.4Gbps (HBR2), 2.7Gbps (HBR) および1.62Gbps (RBR)に対応
・ HDMI 2.0および以前のバージョンに対応
・HDCPリピーター対応のHDCP RxおよびTxキーによるコンテンツ保護機能
・ SSTモード、DisplayPort 1.2での最大解像度4096x2160 @60Hz対応

材質アルミニウム + プラスチック 木炭 質量(g)実質量:18.75 備考EP07-EのType-C入力信号は、高解像度バージョンをサポートするには、ディスプレイポートオルタナティブモードに対応する必要があります。 型番SST-EP07C-E 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.8×9.7×50 解像度60Hzで4096×2160まで 出力信号HDMIメス(HDMI 2.0) ケーブル長(mm)100 動作温度(℃)0〜45 チップセットAnalogix ANX7402、Parade PS176 RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力USB 3.1 Type-Cオス 動作湿度(%RH)10〜80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする