曜日別特売
U3HC-S100SEBK USB Type-C ハブ 電源付き 10ポート USB3.2 5Gbps対応 USB-C×3 USB-A×7 個別スイッチ マグネット付 エレコム 07614097

U3HC-S100SEBK USB Type-C ハブ 電源付き 10ポート USB3.2 5Gbps対応 USB-C×3 USB-A×7 個別スイッチ マグネット付 エレコム 07614097
U3HC-S100SEBK USB Type-C ハブ 電源付き 10ポート USB3.2 5Gbps対応 USB-C×3 USB-A×7 個別スイッチ マグネット付 エレコム 07614097
U3HC-S100SEBK USB Type-C ハブ 電源付き 10ポート USB3.2 5Gbps対応 USB-C×3 USB-A×7 個別スイッチ マグネット付 エレコム 07614097
U3HC-S100SEBK USB Type-C ハブ 電源付き 10ポート USB3.2 5Gbps対応 USB-C×3 USB-A×7 個別スイッチ マグネット付 エレコム 07614097
U3HC-S100SEBK USB Type-C ハブ 電源付き 10ポート USB3.2 5Gbps対応 USB-C×3 USB-A×7 個別スイッチ マグネット付 エレコム 07614097
U3HC-S100SEBK USB Type-C ハブ 電源付き 10ポート USB3.2 5Gbps対応 USB-C×3 USB-A×7 個別スイッチ マグネット付 エレコム 07614097
U3HC-S100SEBK USB Type-C ハブ 電源付き 10ポート USB3.2 5Gbps対応 USB-C×3 USB-A×7 個別スイッチ マグネット付 エレコム 07614097
U3HC-S100SEBK USB Type-C ハブ 電源付き 10ポート USB3.2 5Gbps対応 USB-C×3 USB-A×7 個別スイッチ マグネット付 エレコム 07614097

USB Type-C ハブ 電源付き 10ポート USB3.2 5Gbps対応 USB-C×3 USB-A×7 個別スイッチ マグネット付U3HC-S100SEBK

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07614097
品番
U3HC-S100SEBK
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

使うポートだけON!7つのUSB-Aポートと3つのUSB Type-C(TM)ポートを搭載した、個別スイッチ付きUSBハブです。USB機器ごとに電源ON/OFFができるので、ライトやファン、カメラなどの手元で電源を切り替えたい機器にぴったり。さらにマグネットでスチール製デスクに固定して、デスク上をスッキリ整理できます。

用途
手元で電源ON/OFFに切り替えられる個別スイッチタイプなので、ライトやファンなどを抜き挿しせずに電源の切り替えが可能。カメラやマイクをいつでもオフにできて、プライバシー対策にも便利です。また、アクセスランプ搭載で、通電状況がひと目で分かります。
USB-Aポート×7、USB Type-C(TM)ポート×3を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどたくさんのUSB機器をこの1台にまとめて接続できます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする