WQN48 電気錠操作ユニット用停電バックアップ電源 Panasonic(パナソニック) 07614709

WQN48 電気錠操作ユニット用停電バックアップ電源 Panasonic(パナソニック) 07614709
WQN48 電気錠操作ユニット用停電バックアップ電源 Panasonic(パナソニック) 07614709
WQN48 電気錠操作ユニット用停電バックアップ電源 Panasonic(パナソニック) 07614709

電気錠操作ユニット用停電バックアップ電源

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07614709
品番
WQN48
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

電気錠操作ユニット用停電バックアップ電源
接続機器:WQN45331W/WQN4133WK 電気錠操作ユニット(2回路)(露出型)/(埋込型)

仕様
WQN45331W/WQN4133WK 電気錠操作ユニット(2回路)(露出型)/(埋込型)
定格電圧(V)
DC14.4
定格容量
500mAh
コード
AWG20:赤・黒
使用周囲温度(℃)
0~40
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする