電気錠操作ユニット用停電バックアップ電源

電気錠操作ユニット用停電バックアップ電源 - Panasonic(パナソニック)電気錠操作ユニット用停電バックアップ電源 - Panasonic(パナソニック)電気錠操作ユニット用停電バックアップ電源 - Panasonic(パナソニック)

電気錠操作ユニット用停電バックアップ電源
接続機器:WQN45331W/WQN4133WK 電気錠操作ユニット(2回路)(露出型)/(埋込型)

仕様
WQN45331W/WQN4133WK 電気錠操作ユニット(2回路)(露出型)/(埋込型)
定格電圧(V)
DC14.4
定格容量
500mAh
コード
AWG20:赤・黒
使用周囲温度(℃)
0~40
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07614709WQN48
¥13,100
¥12,980
¥14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,050/税込¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,675/税込¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする