BS-POWSG1W-DPS2 2芯*0.3平方、電源ケーブル5521DCプラグ 白(2メートル) bitstrong 07617158

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BS-POWSG1W-DPS2 2芯*0.3平方、電源ケーブル5521DCプラグ 白(2メートル) bitstrong 07617158
BS-POWSG1W-DPS2 2芯*0.3平方、電源ケーブル5521DCプラグ 白(2メートル) bitstrong 07617158
BS-POWSG1W-DPS2 2芯*0.3平方、電源ケーブル5521DCプラグ 白(2メートル) bitstrong 07617158
BS-POWSG1W-DPS2 2芯*0.3平方、電源ケーブル5521DCプラグ 白(2メートル) bitstrong 07617158
BS-POWSG1W-DPS2 2芯*0.3平方、電源ケーブル5521DCプラグ 白(2メートル) bitstrong 07617158
BS-POWSG1W-DPS2 2芯*0.3平方、電源ケーブル5521DCプラグ 白(2メートル) bitstrong 07617158

2芯*0.3平方、電源ケーブル5521DCプラグ 白(2メートル)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1セット(2本)
内容量1セット(2本)注文コード07617158品番BS-POWSG1W-DPS2
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

内容物は電源ケーブル5521DCプラグとなります。
全長は2m。
電源がDC12Vに対応している機器の電源の延長に使用する事が可能です。
DCプラグオス、プラグメスとなっております。(外径5.5mm、内径2.1mm)

用途防犯・監視カメラのACアダプター、電源用ACアダプターの延長ケーブル質量(g)113寸法線材:2芯*0.3平方長さ(m)2規格AWM:20276定格電圧(V)30難燃性VW-1ケーブル外径(Φmm)(太さ)4~5動作温度(℃)≦80プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1数量(本)2
注意
※実際の寸法と若干のサイズ表記では若干誤差があることがありますので、予めご了承ください。
※ケーブルやアダプタには結構なストレスがかかりますので破損につながることがございます。消耗品であることをご了解ください。
※外径・内径だけでなく、プラグの長さによっては接続できない事があります。
※ケーブルの接続、取り外し、組み換え等を行う場合は、必ず電源を切って行ってください。感電および火災の危険があります。
※当商品は輸入品の為、多少の汚れや細かいキズ等がある場合がございます。
※マニュアル、取扱説明書等は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする