S-TOCK
アコーディオン式カーテン 仮眠カーテン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07623066
品番
AYMKMK
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
付属品
カーテンフック50個付
セット内容
左右セット
色
ブラック×ネイビーレッド
タイプ
一般遮光 難燃
寸法(幅W×高さH)(mm)
実寸:2750×850
適合寸法(mm)
W2400×H850