S-TOCK
アコーディオン式カーテン ベッドリアカーテン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07623082
品番
AYPBBK
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
付属品
カーテンフック30個付
セット内容
左右セット
色
ブラック×ネイビーレッド
タイプ
一般遮光 難燃 ※サイドカーテンとしても使用可能
寸法(幅W×高さH)(mm)
実寸:1330×750
適合寸法(mm)
W1000×H750