アコーディオン式カーテン ベッドリア・サイドカーテン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07623100
品番
SKPBBK
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598
付属品
カーテンフック30個付
セット内容
左右セット
色
ブラック
タイプ
一般遮光 難燃 ※サイドカーテンとしても使用可能
寸法(幅W×高さH)(mm)
実寸:1200×800
適合寸法(mm)
W1000×H800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする