S-TOCK
アコーディオン式カーテン センターカーテン 標準ルーフ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
実寸:1330×1000
注文コード
07623118
品番
AYPRK
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
色
ブラック×ネイビーレッド
寸法(幅W×高さH)(mm)
実寸:1330×1000
付属品
カーテンフック30個付
セット内容
左右セット
タイプ
一般遮光 難燃
適合寸法(mm)
W1200×H1000