アコーディオン式カーテン センターカーテン 標準ルーフ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
この商品は寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
実寸:1400×1000
注文コード
07623136
品番
SKPRK
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
実寸:1400×1000
付属品
カーテンフック30個付
セット内容
左右セット
タイプ
一般遮光 難燃
適合寸法(mm)
W1200×H1000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする