S-TOCK
アコーディオン式カーテン センターカーテン ハイルーフ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(幅W×高さH)(mm)
実寸:1400×1300
注文コード
07623152
品番
SKPRKH
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
ブラック
寸法(幅W×高さH)(mm)
実寸:1400×1300
適合寸法(mm)
W1200×H1300
付属品
カーテンフック30個付
セット内容
左右セット
タイプ
一般遮光 難燃