サンドテップ ハードタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は色など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
色
イエロー
注文コード
07623888
品番
17-41004
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

耐水性、耐熱性が高いため、水廻りのスリップ防止に最適です。
防カビ・抗菌仕様で衛生的です。
基材にアルミ箔を使用しており、チェッカープレート等の凹凸にもなじみます。

用途
一般ビル、工場屋内外の階段などに。
バス、フォークリフト、航空機などのステップに。
建設現場など高所作業の足場に。
ビルの出入口、工作機械回り、水処理場などの床面に。
レストランの厨房に。
トイレ
水処理施設・上下水道施設
その他、水や油ですべりやすい箇所
トラスコ品番
216-9143
色
イエロー
仕様
土足タイプ
幅(mm)
100
長さ(m)
15
注意
※人口砥粒を使用していますので、素足で踏む場所には貼らないでください。
※ホワイトは汚れが目立ちやすいです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする