サンドテップ クリアータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
内容量
1巻
注文コード
07624211
品番
17-3100
参考基準価格(税別)¥49,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

床面のイメージを壊さずに滑り止め効果を得ることができます。

用途
磨き仕上げの御影石、大理石、テラゾーなどに。(但し、目地には剥がれるため取り付けしないでください)
仕様
土足用
トラスコ品番
217-0679
幅(mm)
100
色
クリア
長さ(m)
15
注意
※人造研磨材を使用しておりますので、素足に直接触れると怪我をする場合があります。
※長時間、水に浸かる場所は不向きです。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする