建物の壁や天井に内張りすることで輻射熱を反射し、室内の温度上昇を防ぎます。
熱の出入りを軽減するため空調効率が高まり、節電に効果的です。
国土交通大臣不燃認定品のシートを使用しています。
両面アルミによる遮熱性(簡易遮熱BOXで最大13.6℃の温度差/社内データ)
優れた耐熱性(瞬間耐熱温度:約400℃)
厚み違いのアルミ箔による優れた電磁波シールド性です(1GHZの周波数帯では約80dBの遮蔽効果)
施工場所の寸法に合わせて、複数枚を組み合わせてお使いいただけます。
カッターやはさみ等で容易にカット出来ます。
表裏がツヤあり・ツヤ消しになっており、どちら向きでもご使用いただけます。