ASSIST[測定用品]
サンドテップ ハードタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1巻
色
ブラウン
注文コード
07625638
品番
17-410014
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
耐水性、耐熱性が高いため、水廻りのスリップ防止に最適です。
防カビ・抗菌仕様で衛生的です。
基材にアルミ箔を使用しており、チェッカープレート等の凹凸にもなじみます。
用途
一般ビル、工場屋内外の階段などに。
バス、フォークリフト、航空機などのステップに。
建設現場など高所作業の足場に。
ビルの出入口、工作機械回り、水処理場などの床面に。
レストランの厨房に。
トイレ
水処理施設・上下水道施設
その他、水や油ですべりやすい箇所
トラスコ品番
217-0687
色
ブラウン
仕様
土足タイプ
幅(mm)
100
長さ(m)
15
基材
アルミ箔
注意
※人口砥粒を使用していますので、素足で踏む場所には貼らないでください。
※ホワイトは汚れが目立ちやすいです。