OAチェア用 固定脚 アジャスター チェア用 椅子用 脚 5個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷代引不可5日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
07629321
品番
OAJ-WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,178
販売価格(税別)
¥1,980

オフィスチェア用付け替えアジャスター。山善製のほとんどのキャスター差し込み式チェアに対応。
【対応チェア】EHL-51、EHL-P51、EHL-51A、EHL-P51A、HMC-992H、HMC-P992H、HML-303、HMW-35、HOA-195、HOA-195A、CAC-46、HFCL-42、ROUND-F35S、BCM-46、BCM-A46 他

用途
OAチェア用固定脚。転がらない 動かない 交換用 付け替え用 後付け デスクチェア用 オフィスチェア用 パソコンチェア用 PCチェア用 事務椅子 オフィス
材質
ポリアミド
色
ホワイト
質量(g)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
5×5×6
注意
※山善製以外には使用しないでください
※キャスターネジ込み式には非対応です
※アジャスター使用時とキャスター使用時では高さが異なる場合がございます
※事前にサイズに対応しているかご確認ください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする