GA-KE044 凍結防止水栓上部 自動 蛇口 寒波 冬季 屋外 立水栓柱 取替え 交換 電源不要 GAONA(ガオナ) 07631202

GA-KE044 凍結防止水栓上部 自動 蛇口 寒波 冬季 屋外 立水栓柱 取替え 交換 電源不要 GAONA(ガオナ) 07631202
GA-KE044 凍結防止水栓上部 自動 蛇口 寒波 冬季 屋外 立水栓柱 取替え 交換 電源不要 GAONA(ガオナ) 07631202
GA-KE044 凍結防止水栓上部 自動 蛇口 寒波 冬季 屋外 立水栓柱 取替え 交換 電源不要 GAONA(ガオナ) 07631202
GA-KE044 凍結防止水栓上部 自動 蛇口 寒波 冬季 屋外 立水栓柱 取替え 交換 電源不要 GAONA(ガオナ) 07631202
GA-KE044 凍結防止水栓上部 自動 蛇口 寒波 冬季 屋外 立水栓柱 取替え 交換 電源不要 GAONA(ガオナ) 07631202
GA-KE044 凍結防止水栓上部 自動 蛇口 寒波 冬季 屋外 立水栓柱 取替え 交換 電源不要 GAONA(ガオナ) 07631202
GA-KE044 凍結防止水栓上部 自動 蛇口 寒波 冬季 屋外 立水栓柱 取替え 交換 電源不要 GAONA(ガオナ) 07631202
GA-KE044 凍結防止水栓上部 自動 蛇口 寒波 冬季 屋外 立水栓柱 取替え 交換 電源不要 GAONA(ガオナ) 07631202
GA-KE044 凍結防止水栓上部 自動 蛇口 寒波 冬季 屋外 立水栓柱 取替え 交換 電源不要 GAONA(ガオナ) 07631202

凍結防止水栓上部 自動 蛇口 寒波 冬季 屋外 立水栓柱 取替え 交換 電源不要GA-KE044

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
07631202
品番
GA-KE044
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198

◆屋外の立水栓についている水栓のハンドルを交換するだけで、電源を使わずに自動で凍結を防止できます。_x000D_
◆本体内温度が約2℃になると自動で少量の水を排出し、約6℃になると自動で止水します。_x000D_
◆SMA(形状記憶合金)バネが吐水・止水を繰り返すため、電池交換も電気工事も必要ありません。_x000D_
◆自動で吐水・止水を繰り返すことで、ムダな水の使用を抑え、節水につながります。_x000D_
◆水栓のハンドルを交換するだけの簡単施工で、大がかりな工事をせずにDIYで取付けられます。_x000D_
◆水平・斜めのどちらの向きでも設置できます。_x000D_
◆横水栓・万能ホーム水栓・自在水栓・カップリング水栓などに対応しています。_x000D_
◆数年に一度の大寒波が予想される地域で、水道修理費や断水などのトラブルを未然に防ぐ対策としてオススメです。

用途
電気を使わず自動で凍結を防止!水栓に取付けできる凍結防止水栓上部
注意
※使用環境が-15℃以下になる地域では使用できません。_x000D_
※冬期間はホースを水栓につないだままにしないでください。_x000D_
※水栓の下には十分な空間を確保してください。ホース内、または水栓吐水部で凍結すると、破損の原因になります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする