◆電源不要で自動的に凍結を防止でき、屋外の立水栓柱との組合わせにオススメです。◆本体内温度が約2℃になると自動で少量の水を排出し、約6℃になると自動で止水します。◆SMA(形状記憶合金)バネが吐水・止水を繰り返すため、電池交換も電気工事も必要ありません。◆自動で吐水・止水を繰り返すことで、ムダな水の使用を抑え、節水につながります。◆TOTO・INAX製品の代替として使え、公共施設やマンションの共用部などにオススメです。