サッカーストレッチストライプパンツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
この商品は色・ウエストなど27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
ディープグレー
ウエスト(cm)
79
注文コード
07651048
品番
3452-13-79
参考基準価格(税別)¥9,080販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

夏場の定番素材であるシアサッカーにストレッチ機能を加え、快適な着心地を実現した商品です。
ポリエステル糸とナイロン糸の染色温度の違いを活かすことで、表情豊かなストライプ柄を表現しました。
さらに、紫外線遮断率97%を誇り、日差しの強い季節も快適に着用いただける一着です。

トラスコ品番
742-5870
色
ディープグレー
サイズ
79
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
79
対応シーズン
春夏
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥650/税込¥715

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする