SKC-2555 極一閃コンベックスAS SK11 07660602

SKC-2555 極一閃コンベックスAS SK11 07660602
SKC-2555 極一閃コンベックスAS SK11 07660602
SKC-2555 極一閃コンベックスAS SK11 07660602
SKC-2555 極一閃コンベックスAS SK11 07660602
SKC-2555 極一閃コンベックスAS SK11 07660602

極一閃コンベックスASSKC-2555

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可4日以内出荷とは
この商品はテープ長さ・テープ幅・材質など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
材質(テープ)
SK-5
注文コード
07660602
品番
SKC-2555
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

数字の読み間違いが少ないセンチ単位の連続数字目盛です。
テープを引き出したところで止まる便利なオートストップタイプです。
裏面には縦向き数字を採用し、裏面でも計れる両面目盛タイプです。
目盛の摩耗を軽減するナイロンコートで、目盛が見やすい反射を抑えた艶消し仕様です。
滑りにくく握りやすいゴムジャケット付きケースです。

用途
長さの測定。
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5.5
JIS規格
JIS1級目盛
材質(テープ)
SK-5
注意
※製品台紙に記載の使用上の注意に従い正しくご使用ください。
※本来の用途以外の使用はしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする